Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Deckendübel

  Deckendübel  (2 Angebote unter 30.870.654 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Deckendübel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Deckendübel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Deckendübel TYP WDD-45S bauaufsichtlich zugelassen (1 Angebot) 
WAKAI Deckendubel Typ WDD-40 mit Zulassung Bauaufsichtlich zugelassener Brandschutz-Deckendubel zur Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken sowie statisch vergleichbaren Verankerung...
Nögel Montagetechnik
645650
€ 0,2018*
pro Stück
 
 Stück
Toge Deckendübel TD-N 6/65 (1 Angebot) 
Hinweise: Beim Eintreiben des Deckendübels nicht versehentlich auf den Spreizkeil schlagen, da der Dübel sonst vorzeitig aufspreizt.Anwendung: Die Toge Deckendübel TD-N dienen zur Befestigung von a...
Toge
50065
€ 0,225*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Deckendübel
^

Deckendübel für die Beanspruchung durch Zuglast

Die Deckendübel dienen im Gegensatz zu anderen Dübeln der Befestigung von Rohren, Platten oder Lampen an der Decke. Sie trotzen höheren Zugkräften und ermöglichen eine dauerhafte Befestigung. Die Deckendübel können nach baurechtlichen Maßgaben auf ihre Eignung für feuergefährdete Bereiche geprüft sein. Sie sind eine professionelle Dübelvariante für den Trockenbau und Renovierungsarbeiten.

Im Detail

Die Deckendübel sind Befestigungselemente, die den hohen Zugkräften bei der Deckenmontage gewachsen sind. Die Dübel erzeugen eine so intensive Anpressung im Bohrloch, dass sie für hohe Traglasten zugelassen sind. Die erhältlichen Deckendübel unterscheiden sich in ihrer Form, Länge, Durchmesser und zugelassenen Werten voneinander. Die kleinsten Deckendübel benötigen ein Bohrloch von 40 Millimetern. Bereits mit einem Bohrlochdurchmesser von acht Millimetern ist eine Befestigung möglich. Die vergleichsweise kurzen Dübel reduzieren den Montageaufwand. Die längeren Deckendübel sind wiederstandfähiger gegen hohe Zugkräfte. Alle Deckendübel setzen eine definierte Mindestbauteildicke voraus. Die individuellen Werte des Deckendübels gibt der Hersteller bekannt.

Für welche Verbindung eignet sich der Deckendübel?

Der Deckendübel eignet sich für
  • Befestigung von Schellen für Elektroleitungen,
  • zur Rohr- und Kabelinstallation,
  • Montage von Deckenverkleidungen,
  • Verankerung abgehängte Decken durch Drähte.
Je nach Dübelart und -bauweise sind sie für Mauerwerk, Kalksandstein, Leichtbeton, gerissenen und ungerissenen Beton geeignet. Sie können nicht mit Holz, Spanplatten oder Lochziegeln verwendet werden. Bei einer entsprechenden technischen Zulassung können die Deckendübel auf für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton verwendet werden. Einige Deckendübel sind für die Montage in Beton mit erhöhter Feuerwiderstandsdauer zugelassen. Sie werden bei Montagen an Fluchtwegen, in Tunneln oder Lagerräumen verwendet.

Wie wird der Deckendübel verankert?

Der Deckendübel benötigt ein senkrechtes Bohrloch mit definiertem Durchmesser und Tiefe. Er wird direkt in das Bohrloch geschlagen. Hierfür genügt ein Hammer, einige Deckendübel müssen mit einem Spezialwerkzeug eingeschlagen werden. Beim Einschlagen spreizen sich die gleichförmigen, massiven Dübelelemente auf. Sie pressen stark gegen die Bohrlochwände und ermöglichen besonders hohe Anzugswerte. Die meisten Deckendübel werden ohne Schrauben verwendet. Die Befestigung erfolgt durch Einhängen vor dem Einschlagen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.