Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILISTO® UFA 200mm Unteres Anschlussband


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILISTO® UFA 200mm Unteres Anschlussband
SILISTO® UFA 200mm Unteres Anschlussband
Artikel-Nr.:
     475-716UFA200
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     716UFA200
EAN/GTIN:
     4045424620805
Suchbegriffe:
Anschlussband
Unteres Anschlussband 200mm
Unteres Anschlussband für bodentief...
UFA-Band
SILISTO® UFA 200mm - Äußere Abdichtung für bodentiefe Fenster

Unteres Anschlussband im Außenbereich für bodentiefe Fenster gemäß DIN 18195 Teil 4 + 5 (bis mäßige Beanspruchung)



  • Eigenschaften
  • selbstklebend, flexibel, rissüberbrückend
  • Polymerbitumen, 2-fach laminierte, reißfeste HDPE-Trägerfolie
  • Perforation auf dem Liner erleichtert das Aufkleben
  • radondicht
  • bis -5°C anwendbar


  • Geeignete Untergründe
  • Senkrechte und waagerechte Flächen
  • Kellerwände, Bodenplatten, Fundamente, Balkone und Terrassen
  • Alle bekannten und geeigneten mineralischen Untergründe



  • Kühl, stehend, trocken und frostfrei lagern.
    Weitere Informationen:
    Gewicht:
    ca. 1,5 kg/m²
    Temperatur bei Verarbeitung:
    -5 bis +30 °C
    Breite:
    200 mm
    Länge:
    15 m
    Stärke:
    1,5 mm
    Sd-Wert:
    ca. 235 m
    Widerstand gegen hydrostatischen Wasserdruck:
    8 bar
    Lagerfähigkeit:
    12 Monate
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,45*
      
    Preis gilt ab 45.000 Meter
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15 Meter
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Meter
    ab 30 Meter
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Meter
    ab 45 Meter
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Meter
    ab 75 Meter
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Meter
    ab 150 Meter
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Meter
    ab 300 Meter
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Meter
    ab 450 Meter
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Meter
    ab 45000 Meter
    € 1,45*
    € 1,73
    pro Meter
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    716UFA150
    ab € 1,04*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    716UFA300
    ab € 2,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.