| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 475-716UFA300 Herst.-Nr.: 716UFA300 EAN/GTIN: 4045424620812 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SILISTO® UFA 300mm - Äußere Abdichtung für bodentiefe Fenster Unteres Anschlussband im Außenbereich für bodentiefe Fenster gemäß DIN 18195 Teil 4 + 5 (bis mäßige Beanspruchung) Eigenschaftenselbstklebend, flexibel, rissüberbrückendPolymerbitumen, 2-fach laminierte, reißfeste HDPE-TrägerfoliePerforation auf dem Liner erleichtert das Aufklebenradondicht bis -5°C anwendbar Geeignete UntergründeSenkrechte und waagerechte FlächenKellerwände, Bodenplatten, Fundamente, Balkone und TerrassenAlle bekannten und geeigneten mineralischen Untergründe Kühl, stehend, trocken und frostfrei lagern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | ca. 1,5 kg/m² | Temperatur bei Verarbeitung: | -5 bis +30 °C | Breite: | 300 mm | Länge: | 15 m | Stärke: | 1,5 mm | Sd-Wert: | ca. 235 m | Widerstand gegen hydrostatischen Wasserdruck: | 8 bar | Lagerfähigkeit: | 12 Monate |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |