Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM BG f.TS 5000 L weiß 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.R-ISM BG f.TS 5000 L weiß 9016
Gleitsch.R-ISM BG f.TS 5000 L weiß 9016
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1001807
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115623
EAN/GTIN:
     4042938156233
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer Feststellung und Rauchschalterzentrale inkl. Netzteil 230 V · zur Montage auf BandgegenseiteWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
R-ISM BG
passend für:
TS 5000 L
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienentürschließer, OTS, Gleitschienen, 3325039206
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 811,92*
€ 968,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,59*
€ 975,33*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,18*
€ 979,89*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 904,10*
€ 995,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,77*
€ 1.049,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,16*
€ 1.152,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,27*
€ 1.116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,56*
€ 1.053,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,81*
€ 1.012,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 823,36*
€ 979,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
153602
ab € 22,90*
Zubehör
GEZE
153728
ab € 34,37*
Zubehör
GEZE
182652
ab € 34,38*
Zubehör
GEZE
118704
ab € 39,69*
Zubehör
GEZE
118705
ab € 59,43*
Zubehör
GEZE
118706
ab € 59,69*
Zubehör
GEZE
118707
ab € 88,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.