Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Ölkanne
>
Ölspritzkanne
>
Artikel
Spezialöler Weißbl.250 ml einfache Pumpe PRESSOL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1002994
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
01 112
EAN/GTIN:
4103810011122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
pressol ölspritzkanne 250 ml
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
ölt in jeder Lage · starke Förderleistung · mit Einfüllstutzen · handgefertigt, aus Weißblech · einfach wirkende Kunststoffpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: einfache Pumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
250 ml
Marke:
PRESSOL
Material:
Weißblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Chemisch Technische Produkte
>
Fette und Öle
>
Öler
Weitere Suchbegriffe:
Öler
,
Ölkännchen
,
Ölspender
,
Quetschöler
,
Spezialöler
,
Werkstatt-Öler
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 13,91*
Lager 4012
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 14,69*
Lager 6C8MS
2 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 15,42*
Lager 1498
2 Tage
61
1
€ 5,45*
ab € 13,03*
€ 16,05*
Lager 4757
1 Tag
83
1
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 23,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.200 ml Doppelpumpe PRESSOL
Pressol
03 902
ab € 15,70*
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.300 ml Doppelpumpe PRESSOL
Pressol
03 903
ab € 14,82*
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.500 ml einfache Pumpe PRESSOL
Pressol
03 805
ab € 17,09*
Sonstiges
Pressol 06864 Öler 125 ml Spritzrohrlänge (max.): 115 mm
Pressol
06864
ab € 2,34*
Sonstiges
Pressol DWMP-Spritzrohr-165 mm 04905 Öler 500 ml Spritzrohrlänge (max.): 165 mm
Pressol
04905
ab € 13,25*
Sonstiges
Spritzöler HDPE 200 ml einfache Pumpe PRESSOL
Pressol
04 802
ab € 8,87*
Sonstiges
Werkstattöler, PE weiß, 300 ml, VE 6 Stk, Spritzrohr 165 mm.
Pressol
04 803
ab € 9,60*
Sonstiges
Öler PE 250 ml o.Pumpe PRESSOL
Pressol
06 865
ab € 0,241*
Sonstiges
Öler PE 500 ml o.Pumpe PRESSOL
Pressol
06 866
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen