Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.10mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.10mm HSS
Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.10mm HSS
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1013474
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1336010
EAN/GTIN:
     4037753101308
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Drallwinkel 40 ° · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff ab Ø 6 mm · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 40°· Schaft-Ø: 10mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 9,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
Schneidenlänge:
45 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Einsatzlänge:
53 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
W
Norm:
DIN 844
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 42,43*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,60*
€ 51,50*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.