Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form A rd.D.8mm HSS-EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling DIN 4964 Form A rd.D.8mm HSS-EW
Drehling DIN 4964 Form A rd.D.8mm HSS-EW
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1014700
Herst.-Nr.:
     54964100800160
EAN/GTIN:
     4030456095165
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 160mm· Ø D: 8mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Form:
A rund
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, Runder HM-Drehling, din 4964 a, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge, DIN 4964, 4118401088
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 14,97*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,37*
€ 15,66*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,37*
€ 15,67*
2 Tage
13
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 16,01*
Lager 4757
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100500080
ab € 4,58*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100600100
ab € 7,18*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100800100
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.