Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A
Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1016566
Herst.-Nr.:
     951.1A.53000
EAN/GTIN:
     4030456386065
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock spannweite 30...
mit Schnellwechselbacken · Maschinenschraubstock mit Schnellwechselbacken · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schnelles Auswechseln und Einsetzen der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
196 mm
Spannweite:
300 mm
Backenhöhe:
63 mm
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge:
595 mm
Gewicht:
69 kg
Modell:
StandardFLEX Art. 1A
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, 4124410017
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.054,65*
€ 2.289,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.225,97*
€ 2.306,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.233,22*
€ 2.314,82*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,20*
€ 2.724,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.243,59*
€ 2.669,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,17*
€ 2.571,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,83*
€ 2.497,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.054,65*
€ 2.445,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.