Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange S25T-SVQCR 16 re. brün. PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1019359
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001182
EAN/GTIN:
     4015448623540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
zur Innenbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: brüniert · Ersatzteile: SO 4 · Ø d g7: 25mm · Wendeplatte: VC.. 1604.. · b: 23mm · f: 17mm · Drehrichtung: rechts · l1: 300mm · h: 23mm · Ø D min: 32mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
S25T-SVQCR 16
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrstangen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 150,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 151,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,94*
€ 160,54*
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 164,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,77*
€ 170,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,60*
Zubehör
PROMAT
6480011994
ab € 7,36*
Zubehör
PROMAT
6480008276
ab € 7,37*
Zubehör
PROMAT
4000858776
ab € 5,92*
Zubehör
PROMAT
6480009205
ab € 8,75*
Zubehör
PROMAT
4000858777
ab € 5,93*
Zubehör
PROMAT
6480009206
ab € 8,77*
Zubehör
PROMAT
6480004816
ab € 6,92*
Zubehör
PROMAT
6480004817
ab € 11,60*
Zubehör
PROMAT
6480002224
ab € 6,88*
Zubehör
PROMAT
6480002223
ab € 11,16*
Zubehör
PROMAT
4000858778
ab € 5,94*
Zubehör
PROMAT
4000858779
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.