Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HSC D.3mm Gesamt-L.57mm Schneiden-L.12mm VHM DiaHC HA Z.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1020965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510650306HC
EAN/GTIN:
     4045053394863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · Fünfschneider · mit Zylinderschaft · HSC-Fräser für die Bearbeitung von CFK/GFK Werkstoffen, Werkzeug mit großen Spannuten und synchronen Spanbrechern Weitere technische Eigenschaften: · Bearbeitungsart: HSC · Einsatzgebiet: für CFK/GFK
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidenanzahl:
5
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
DiaHC-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.