Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.800kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1023296
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Gusspolyurethan
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 41,88*
€ 51,61*
4 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 42,11*
€ 51,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 42,40*
€ 52,10*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 43,51*
€ 53,02*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 62,27*
€ 79,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,33*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,59*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,43*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,17*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,40*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,41*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,77*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 39,23*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,69*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,62*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 49,23*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,27*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,46*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,87*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.