Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.300kg m.Platte Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275600_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275600_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3900275607
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.160
EAN/GTIN:
     4021885083540
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · hohe Tragfähigkeit · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf · große Abrieb- und Reißfestigkeit · weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 160mm bs rollen, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,64*
€ 36,53*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 37,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,50*
€ 37,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 38,65*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 39,04*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,33*
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,45*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,60*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,46*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,63*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 34,04*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,91*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,61*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,58*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,20*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,10*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,40*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,88*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.