Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.150mm Trgf.800kg m.Festst.Guß-PU 138x110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1023313
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR120.C10.150
EAN/GTIN:
     4021885081010
Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Material Rolle:
Guß-Polyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Rolle, Schwerlastrollen, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 73,72*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 81,41*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 98,81*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 147,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.