Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.800kg m.Festst.Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1023300
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L620.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104450
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
mit Totalfeststeller · stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Gusspolyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 49,74*
€ 60,79*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 50,70*
€ 62,45*
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 51,08*
€ 62,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 64,18*
Lager 4757
15
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 118,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 19,43*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,10*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,06*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,99*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,39*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,25*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,22*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,56*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 39,38*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,18*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,54*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,75*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 80,88*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 96,26*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 336,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.