Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federtürschließer/Indexfeder f.mittelsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federtürschließer/Indexfeder f.mittelsch
Federtürschließer/Indexfeder f.mittelsch
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1024130
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3983 2000 33
EAN/GTIN:
     4016753123824
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer deni
galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 280mm
Weitere Informationen:
passend für:
mittelschwere Türen
max. Türgewicht:
40 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Türstärke:
25 - 30 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer 40kg, Bodentürschließer, Federschliesser, 3000215027
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 19,90*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 15,63*
€ 21,29*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 15,76*
€ 21,40*
2 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 15,96*
€ 21,65*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,41*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 1000 33
ab € 12,87*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 3000 33
ab € 15,88*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3983 4000 33
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.