Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.50mm Drahtstärke 5mm Trgf.100kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-103185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000505V
EAN/GTIN:
     4251063407527
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Drahtstärke:
5 mm
Augenweite:
8 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1950
100
€ 5,99*
ab € 0,1298*
€ 0,1816*
5 Tage
2600
100
€ 8,90*
ab € 0,1433*
€ 0,2013*
2 Tage
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,1459*
€ 0,2049*
6 Tage
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,1488*
€ 0,2124*
Lager 4757
2340
100
€ 4,95*
ab € 0,1723*
€ 0,2323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963545
ab € 0,4845*
Zubehör
k.A.
7001986
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.