Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurcher D7066706-M12 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1039039
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5201827
EAN/GTIN:
     4042446160241
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer · Protodyn® SF · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · M/6HX · DIN 2174° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · TICN · M 12 · P=1,75mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: D7066706-M12 · Schaft-Ø: 9mm · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M 12
Steigung:
1,75 mm
Beschichtung:
TiCN
Schaftlänge:
30 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindefurcher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
€ 4,95*
ab € 55,24*
€ 75,72*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,84*
€ 76,20*
Frei Haus
ab € 97,92*
€ 120,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 62,90*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 69,88*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 76,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,55*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.