Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 16 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 16 8.8
Sechskantschraube DIN 933 VG M5x 16 8.8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-104460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338100050016
EAN/GTIN:
     4043952265017
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m 5 x 16, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, 8000173742
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,00936*
€ 0,01421*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0153*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,011*
€ 0,0156*
1 Tag
500
500
€ 8,50*
ab € 0,0122*
€ 0,0171*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0146*
€ 0,0228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.