Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M12x160 A4 10 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-106761
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050265
EAN/GTIN:
     4006209502655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört · durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen · Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich. Marketingclaim: Die bewährte Ankerstange für den Einsatz mit Mörtelpatrone oder Injektionsmörtel im Außenbereich. Vorteile: Erste dynamische Lastangaben in einer ETA für die Verankerung leichter dynamischer Lasten mit Gewindestangen im gerissenen und ungerissenen Beton in Verbindung mit Injektionsmörtel FIS SB und Reaktionspatrone RSB. Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit. Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Mörtel. Topfeatures: In Kombination mit den verschiedenen Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton · Vollsteinmauerwerk · Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Ankerstange mit Dachschräge und 6kant für die einfache Montage mit vorportionierter Mörtelpatrone. Nicht rostender Stahl für den Einsatz im Außenbereich. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · Werkstoff: Nicht rostender Stahl · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten, Feuchtraum / Außenbereich · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · ETA dyn: Ja · Gewindemaß (mm): 12mm · Höhe der Mutter: 9,6mm · Höhe der Scheibe: 2mm · Inhalt: 10 · Min. Verankerungstiefe: 70mm · Nutzlänge: 12-53 / 12-18mm · Passende Patrone RSB: 1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12 · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite (6kant): 8mm · Überstand: 8mm · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 74mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Gewinde:
M12
Gesamtlänge:
160 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Schlüsselweite:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fischer klebeanker m12, fischer ankerstange, klebeanker m12, Ankerstangen, Gewindestangen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,0193*
€ 5,0093*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,3288*
€ 5,3988*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,523*
€ 5,603*
Lager 4757
20
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,6607*
€ 5,7707*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 5,1615*
€ 6,3215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7707*
€ 6,86713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6207*
€ 6,68863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4207*
€ 6,45063
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6607*
€ 5,54623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,707* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.