Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 302 grün L.10m B.15mm Rl.COROPLAST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107066
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1656
EAN/GTIN:
     4021393001319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 · weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten · legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten · temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Temperaturbereich: -10°C bis +105°C · Reißkraft: 190%kg · Material: Weich-PVC · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
15 mm
Länge:
10 m
Marke:
COROPLAST
Zulassung:
VDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband 15mm x 10m grün, elektroisolierband, elektroisolierband grün, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Reparaturband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3364*
€ 0,5347*
5 Tage
760
20
€ 6,95*
ab € 0,3382*
€ 0,5348*
1 Tag
85
1
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,54*
20
€ 5,00*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Lager 4757
576
20
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1648
ab € 0,3601*
Ähnlich
Coroplast
1639
ab € 0,3431*
Ähnlich
Coroplast
1660
ab € 0,3364*
Ähnlich
Coroplast
1646
ab € 0,3454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.