| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-107081 Herst.-Nr.: MGL.STAR.S10 EAN/GTIN: 4016673009727 |
| | |
|
| | |
| zum Kleben und Reparieren · anwendbar auf den meisten Kunststoffen, Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · thixotrope Konsistenz für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen · Spaltüberbrückung bis zu 6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - kurzzeitig bis +120 °C · gute Medienbeständigkeit · Set beinhaltet 3 Mischdüsen · Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 g | Gebinde: | Doppelspritze | Farbe: | transparent | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +80 (kurzz. +120) °C | Chemische Basis: | Cyanacrylat | Marke: | MARSTON |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 10g, blitz kleber, sekundenkleber marston, Cyanacrylat, Zweikomponentenklebstoffe, 2K-Kleber, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, 2K-Klebstoff, Cyanacrylatklebstoffe, Epoxid, 4000353975 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,03* | € 13,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,20* | € 13,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,66* | € 14,06* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,20* | € 14,08* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,40* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|