Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.1,1mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1075383
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448411710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
1,1 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Spirallänge:
14 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
140
10
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
1 Tag
130
10
€ 6,80*
ab € 0,20*
€ 0,29*
26 Tage
nicht lagernd
310
Frei Haus
ab € 0,2345*
€ 0,305*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 0,21*
€ 0,31*
6 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,18*
€ 0,21
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860407
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000860408
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000860409
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000860412
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000860413
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000860414
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000860415
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000860416
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000860410
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.