Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm
Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1075665
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448690870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung
PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
01. Apr mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofl, Profile, Dichtungsprofile, Kantenprofil, 4577770130
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1657
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,51*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,62*
7 Tage
2310
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,68*
5 Tage
24100
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,307*
€ 1,717*
3 Tage
2210
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,14* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770129
ab € 7,89*
Ähnlich
PROMAT
4577770131
ab € 1,32*
Ähnlich
PROMAT
4577770132
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.