Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm H.14,5mm weiß-grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1075667
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770132
EAN/GTIN:
     4015448690894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung

Kantenschutz Klemmber.1-4mm L.10m B.10mm H.14,5mm weiß-grau PROMAT

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-4 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14,5 mm
Länge:
10 m
Farbe:
weiß-grau
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
70
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,89*
4 Tage
52
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 2,92*
7 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,34*
5 Tage
700
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,616*
€ 3,416*
3 Tage
70
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,13* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4577770129
ab € 7,93*
Ähnlich
PROMAT
4577770131
ab € 1,26*
Ähnlich
PROMAT
4577770130
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.