Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x10mm Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-107593
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433487
EAN/GTIN:
     4007081300452
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 10 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
10 mm
nietbare Materialstärke:
5 - 6,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0322*
€ 0,0328*
2 Tage
53500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0293*
€ 0,0352*
4 Tage
47250
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02973*
€ 0,03763*
1 Tag
34500
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0316*
€ 0,0384*
Lager 4757
31050
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0386*
€ 0,04926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04926*
€ 0,05862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04687*
€ 0,05578
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04638*
€ 0,05519
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04589*
€ 0,05461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.