Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.10mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107650
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100100
EAN/GTIN:
     4028614101001
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 70g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
10 mm
Marke:
PAFFRATH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochpfeife
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
25
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,74*
2 Tage
146
1
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 3,84*
Lager 4757
128
1
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 4,03*
4 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,06*
5 Tage
141
1
€ 8,90*
ab € 3,09*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
100020
ab € 2,36*
Ähnlich
M. Paffrath
0100030
ab € 2,39*
Ähnlich
M. Paffrath
0100040
ab € 2,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100050
ab € 2,39*
Ähnlich
M. Paffrath
0100060
ab € 2,37*
Ähnlich
M. Paffrath
0100070
ab € 2,42*
Ähnlich
M. Paffrath
0100080
ab € 2,45*
Ähnlich
M. Paffrath
0100090
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.