Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste Gr.1B.70 mmL.170mm Borsten-L.70mm HO Synthetikborste NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107765
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     502600
EAN/GTIN:
     4250560511263
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste
synthetische Borsten · heller Mantel · dunkle Einlage · unlackierter, eckiger Holzrücken · für einfache Anstricharbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Ku.-Griff · Borstenlänge: 70mm · Bestückung: Synthetikborste · Rücken: Holz
Weitere Informationen:
Größe:
1
Rückenbreite:
70 mm
Rückenlänge:
170 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tapetenbürste, Tapezierbürste, nölle tapezierbürste, tapetenbürste, Deckenbürsten, Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
916
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,44*
1 Tag
916
1
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,50*
3 Tage
1001
1
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,51*
4 Tage
1335
1
€ 8,90*
ab € 1,09*
€ 1,53*
Lager 4757
1202
1
€ 5,49*
ab € 1,60*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
503200
ab € 2,15*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502400
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.