Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec Leist


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec Leist
Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec Leist
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1077686
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600129700
EAN/GTIN:
     4007430168993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Abnehmbarer Zusatzhandgriff Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels Mit metaBOX · der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Schleifteller ?multi-hole? mit Kletthaftung · Sechskantschlüssel · abnehmbarer Zusatzhandgriff · Textil-Staubbeutel · metaBOX 215Weitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 4200 - 11000min-¹· prüfpflichtig: ja· Kabellänge: 4m· Oberfläche schleifen: 7m/s²· Schalldruckpegel: 82dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 93dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A)· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleifteller-Ø:
150 mm
Schwingkreis:
2,8 / 6,2 mm
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Schwingzahl:
8400 - 22000 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel: 2,2 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Schleifteller "multi-hole"" mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel, metaBOX 215"
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 244,40*
€ 284,94*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,48*
€ 286,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,40*
€ 293,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,83*
€ 306,55*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 301,24*
€ 375,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,06*
€ 378,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,24*
€ 358,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.