Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzkopf 4550-85S 1/2Zoll GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1078023
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7079370
EAN/GTIN:
     4002805455852
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
VIELSEITIGE ANWENDUNG: Der GEDORE Durchsteckvierkant mit 1/2″ Antrieb ergänzt den Drehmomentschlüssel Torcofix K und kann mit 1/2″ Nüssen · Verlängerungen und Adaptern verwendet werden · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der Einsetzvierkant mit Kunststoff-Pilzkopf wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt · was das Werkzeug besonders robust und widerstandsfähig macht · QUALITY MADE IN GERMANY: Der Durchsteckvierkant Torcofix mit Kugelsicherung wurde in Deutschland produziert und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Pilzkopf 1/2″ · Länge: 52 mm · Gewicht: 60 g · Artikelnummer: 4550-85S Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Gesamtbreite: 40mm · Gesamthöhe: 40mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kopf-Ø 1: 44mm · Netto-Gewicht: 0,06kg
Weitere Informationen:
Länge:
52 mm
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
GEDORE
Antrieb mm:
12,5 mm
Größe mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Durchsteckknarre, Durchsteckvierkante, Verbindungsvierkante
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 8,88*
7 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 8,95*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 8,95*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,27*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 126,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.