Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
TF-K100 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm
Artikel-Nr.:
     CM-GE7BA5N
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278379
EAN/GTIN:
     4010886962312
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet , Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler), Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt, , Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
100 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15-75 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 N·m
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
313,3 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
44,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
36 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
0,97 kg
Nonius Nm:
0,5 N·m
Norm:
DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Skaleneinteilung:
5
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
5 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzahl Zähne:
48
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,45*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,42*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 387,33*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,72*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 803,24*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,66*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.023,46*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 54,75*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 705,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.