Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-107980 Herst.-Nr.: 4000823126 EAN/GTIN: 4015448403838 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 20 x 22 mm | Länge: | 235 mm | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,69* | € 1,75* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,55* | € 2,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,68* | € 2,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,78* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,90* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|