Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-107981 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448403845 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 21 x 23 mm | Länge: | 245 mm | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,91* | € 2,87* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,87* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,98* | € 2,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,05* | € 3,08* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,24* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|