Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 7113 S, I-SK 6mm, magnetisch, Gesamt-L. 58mm, WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-108306
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01895
EAN/GTIN:
     4010995018955
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Bit-Halter
Bithalter
Hülse: Edelstahl.Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126 · ISO 1173 Form C 6,3.Antrieb: DIN 3126 · ISO 1173 · Form E 6,3.Extra: Mit starkem Neodym-Magnet. Weitere technische Eigenschaften: · ESD Artikel: Nein · Innensechskant (Zoll): 1/4Zoll · mit Batterie / Akku: Nein · SB - Verpackung: Nein · Werkzeug für Elektrik: Nein
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,5 g
Antriebssechskant:
1/4 ″
Marke:
WIHA
für Bits:
1/4 ″ C 6,3 + E 6,3
Gesamtlänge:
58 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
236
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,61*
2 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,68*
1 Tag
340
1
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,70*
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,71*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.