| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1083792 Herst.-Nr.: 31820 EAN/GTIN: 4260015710523 |
| | |
|
| | |
| EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12 mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt istWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN353-2· Lebensdauer max./Jahre: 4-6· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 20 m | Gewicht: | 4,1 kg | Marke: | MAS | Ausführung: | bewegliche Führung | Material: | Aluminium, verz. Stahl, Kernmantelseil | PSA-Kategorie: | III | Seil-Ø: | 12 mm | zulässiges Höchstgewicht: | 136 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kernmantelseil, mitlaufendes auffanggerät mas, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, PSA gegen Absturz, Auffanggeräte, EN352-2, 4000385105 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,99* | € 90,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,50* | € 91,01* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,02* | € 94,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 79,28* | € 96,98* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,16* | € 109,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|