Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 33 EN361 2-Punkt f.Gr.1 (48-56) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1083827
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1033010
EAN/GTIN:
     4260015711339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361 · ein Gurt mit einer Auffangöse vorn und hinten · Höhenverstellung der Auffangöse vorn sowie Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer max./Jahre: 6-8 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
1 (48-56)
Gewicht:
1,2 kg
Marke:
MAS
Ausführung:
2-Punkt
Material:
Polyester, verzinkter Stahl
Norm:
EN361
PSA-Kategorie:
III
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,78*
€ 59,95*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 50,06*
€ 62,61*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 51,31*
€ 63,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,07*
€ 65,08*
Lager 4757
25
€ 4,95*
ab € 55,79*
€ 69,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1401810
ab € 172,73*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1062110
ab € 78,46*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1062111
ab € 83,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.