Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal weiß H2350xB750xT300mm Büro Anbauregal 7Stahlböd.verz.Trgf.60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1087128
Hersteller:
     HOFE
Herst.-Nr.:
     HWA23307EX
EAN/GTIN:
     4250623775632
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm · Regalversteifung mit Diagonalstreben · Böden mit Anschlagkante Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden, verzinkt · Einsatzort: Büro · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Kapazität Ordner DIN A4:
63
Farbe:
verkehrsweiß, RAL 9016
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
7
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Bauart:
einseitig
Tiefe:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2350xb750xt300mm anbaufeld, aktenregal, aktenregal anbau, Büroregal, Büroregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 136,09*
€ 171,33*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,51*
€ 249,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.