Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HWA 23307 EX, 7 Böden 2350 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 2350 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HWA 23307 EX, 7 Böden 2350 x
Anbauregal, zerlegt, HWA 23307 EX, 7 Böden 2350 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HWA23307EX
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HWA23307EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, verzinkt Stützprofile - Verkehrsweiß/RAL 9016
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
750
Gewicht:
19,125
Hoehe:
2350
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Verkehrsweiß RAL 9016
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HWA23307EX, HOFE_HWA23307EX, zerlegt, HWA 23307 EX, 7 Böden 2350 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 135,64*
€ 172,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,39*
€ 277,93*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.