Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline Gr.48 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-109222
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332048
EAN/GTIN:
     4030913068626
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
48
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, malerlatzhose gr. 48, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,14*
€ 26,53*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 21,28*
€ 26,54*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,72*
€ 26,58*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 26,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 27,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,75*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,75*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,81*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,76*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,23*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,93*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
2332060
ab € 22,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.