Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüsselsatz 8tlg.SW 8-19mm Form A CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-109659
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823600
EAN/GTIN:
     4015448404347
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Schlüsselweite max.: 19mm · Material: CV-Stahl · Norm: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 · Schlüsselweite min.: 8mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweiten:
8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Form A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabel-Ringschlüsselsatz, Gabelringschlüsselsätze, Ring-Maulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
1
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,01*
Lager 4757
149
1
€ 5,49*
ab € 6,18*
€ 9,06*
4 Tage
166
1
€ 8,90*
ab € 6,59*
€ 9,28*
2 Tage
166
1
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 9,34*
4 Tage
166
1
€ 7,99*
ab € 6,88*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823605
ab € 18,81*
Ähnlich
PROMAT
4000823603
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.