Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-10-SP Spann-T.100/200/250mm Spann-W.120mm G.3,69kg 2,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-109680
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-10-SP
EAN/GTIN:
     4021176461514
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit extra schlanken Abzughaken · für enge Zwischenräume · zum Abziehen von Gebtriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln usw. Anwendung: zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) · variable Spanntiefe durch Abzughaken in verschiedenen Längen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,69kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
2,5 t
Spanntiefe:
100 / 200 / 250 mm
Spannweite:
120 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-10-SP
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abzieher 2-armig kukko, abziehersatz kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit extra schlanken Abzughaken, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,82*
€ 220,63*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 224,23*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 193,71*
€ 226,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 229,52*
Lager 4757
22
Frei Haus
ab € 211,01*
€ 245,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.