Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6123-1CT 1/2 Zoll 60-320 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-109739
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6123-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025367
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar, und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) · Drehknopf für die zusätzliche Verriegelung der Einstellung inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Vierkant nach DIN 3120 ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 567mm · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6123-1CT
Arbeitsbereich Nm:
60 - 320 Nm
Skalenteilung:
2,0 Nm
Länge:
661 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 388,65*
€ 426,11*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 389,73*
€ 426,12*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 402,41*
€ 438,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 402,79*
€ 439,07*
Lager 4757
8
Frei Haus
ab € 405,75*
€ 442,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,50*
€ 514,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,54*
€ 504,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,75*
€ 482,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.