Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000
Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-109800
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034749
EAN/GTIN:
     4046719695591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Maske
Atemschutz-Aktivkohlefilter
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000370675 + 4000 370 691Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN143:2000· passend für: Serie 6000· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt 65°C, speziell Farbspritzen
Schutzklasse:
A2
Marke:
3M
PSA-Kategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 10,65*
€ 14,87*
1 Tag
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 10,95*
€ 15,32*
5 Tage
78
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,71*
€ 16,41*
2
pro Stück
€ 18,90*
ab € 7,245*
€ 17,14*
Lager 4757
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 83,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6223M
ab € 41,43*
Sonstiges
3M
6098
ab € 15,02*
Sonstiges
3M
6057
ab € 4,62*
Sonstiges
3M
2128
ab € 3,32*
Sonstiges
3M
6800M
ab € 86,93*
Sonstiges
3M
C29527
ab € 135,66*
Sonstiges
3M
6099
ab € 34,43*
Sonstiges
3M
7000034751
ab € 5,585*
Sonstiges
3M
7000034747
ab € 2,61*
Sonstiges
3M
5935
ab € 4,07*
Sonstiges
3M
7000037674
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.