Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Staub Filter für Atemschutzmaske 3M Serie 5000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Staub Filter für Atemschutzmaske 3M Serie 5000
Artikel-Nr.:
     108EL-2867186
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5935
EAN/GTIN:
     4046719604012
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
Filtertyp = Staub
Zur Verwendung mit = Atemschutzmaske 3M Serie 5000

Zur Verwendung mit der 3M-Vorfilterhalterung - ; 2368207 2368207 Diese Filter werden in einer Box mit zehn Paaren geliefert. 3M TM-Partikelfilter P3 R, 5935. Der 3M-Partikelfilter 5935 bietet P3-R-Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Sie können mit Filtern der Serie 6000 für kombinierten Gas- und Partikelschutz in Verbindung mit einem Filterhalter 501 verwendet werden. Und ohne die Filter der Serie 6000 in Verbindung mit einer Filterplattform 603 und einem Filterhalter 501. Eigenschaften und Vorteile. 3M-Partikelfilter bietet P3-R-Schutz gegen feste und flüssige Partikel Entwickelt für den Einsatz in Kombination mit 3M-Gas- und Dampffiltern der Serie 6000 mit der 3M-Filterhalterung 501 oder separat mit einer 3M-Filterplattform 603 und einer 3M-Filterhalterung 501 Filter können auf allen 3M-Halb- und Vollgesichtsmasken mit Bajonettverschlusssystem verwendet werden Der Bajonettverschluss ermöglicht das Einklicken der Filter in die richtige Position zur einfachen Handhabung.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Staub
Zur Verwendung mit:
Atemschutzmaske 3M Serie 5000
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, bajonett partikelfilter, 2867186, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, 3M, 5935, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 89,96*
€ 4,00*
ab € 69,37*
€ 89,96*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 72,28*
€ 90,47*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 105,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 115,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,43*
€ 137,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,80*
€ 136,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,24*
€ 130,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,63*
€ 118,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,35*
€ 108,71
pro Packung
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185807
ab € 58,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.