Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband farblos L.50m B.19mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-110007
Hersteller:
     BURMANN
Herst.-Nr.:
     1017660
EAN/GTIN:
     4025648708671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe Längsreißfestigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern · Farbe: farblos · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg · Klebkraft: 12,5 N/25mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Marke:
BURMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Filamentbänder, Filamentklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungsband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
424
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,56*
2 Tage
396
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,57*
7 Tage
566
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,59*
2 Tage
566
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,69*
Lager 4757
509
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1014998
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.