Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistolen-Verlängerung Alu.geb.L.800m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaspistolen-Verlängerung Alu.geb.L.800m
Blaspistolen-Verlängerung Alu.geb.L.800m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100106
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     107-64
EAN/GTIN:
     4030875145120
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
ewo verlängerungsrohr
rohrverlängerung
stabile Verlängerung passend für alle ewo Blaspistolen · Verlängerungen können mit allen Düsen aus dem ewo Sortiment bestückt werden · alle Verlängerungen sind für eine noch größere Längenauswahl miteinander kombinierbar und nacheinander verschraubbar · eingangsseitig sind sie mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, um das Rohr mit Düse richtig zu positionieren · Bohrungs-ø 8 mm · bessere Erreichbarkeit besonders schwieriger bzw. ungünstiger Stellen, dadurch höhere Arbeitssicherheit und komfortableres Arbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Anschlussgewinde:
M12 x 1,25 außen
Marke:
EWO
Ausführung:
gebogen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abblaspistolen, Zubehör für Abblaspistolen, Blasepistole, 4000351062
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,22*
€ 5,00*
ab € 14,15*
€ 19,28*
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 14,21*
€ 19,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 20,70*
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.