Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüssel 372 SW 8mm Schaf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantsteckschlüssel 372 SW 8mm Schaf
Sechskantsteckschlüssel 372 SW 8mm Schaf
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-110011
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     1439
EAN/GTIN:
     4010995014391
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
mit flexiblem Schaft und SoftFinish® MehrkomponentengriffWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 150mm· Ausführung: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Marke:
WIHA
Produktspezifikation:
mit flexiblem Schaft
Modell:
1439
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 15,77*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 15,85*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 12,28*
€ 16,09*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 12,76*
€ 16,62*
1 Tag
11
5
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.