Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang
Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100263
Herst.-Nr.:
     31-05430482-000300-001
EAN/GTIN:
     4032378321995
Suchbegriffe:
Bandschlinge
Einwegbandschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
(Sicherheitsfaktor 1:5) werden für den Transport von Gütern vom Hersteller bis zum Endverbraucher eingesetzt · es dürfen keine unterschiedlichen Lasten angeschlagen werden · am Ende der Transportkette müssen sie unbrauchbar gemacht und entsorgt werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
750 kg
Farbe:
schwarz
Nutzlänge:
0,3 m
Umfang:
0,6 m
Bandbreite:
48 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenhebeband, Kranschlinge, Rundschlinge, bandschlinge 30cm, bandschlinge, dolezych bandschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen, 4000365700
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
470
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,83*
€ 1,18*
2 Tage
470
70
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,18*
7 Tage
470
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,24*
4 Tage
352
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,24*
Lager 4757
480
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,97*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001306-000000-000
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.