Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang
Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100264
Herst.-Nr.:
     31-05430482-000400-001
EAN/GTIN:
     4032378322008
Suchbegriffe:
Bandschlinge
Einwegbandschlinge
Kranschlinge
Rundschlinge
(Sicherheitsfaktor 1:5) werden für den Transport von Gütern vom Hersteller bis zum Endverbraucher eingesetzt · es dürfen keine unterschiedlichen Lasten angeschlagen werden · am Ende der Transportkette müssen sie unbrauchbar gemacht und entsorgt werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
750 kg
Farbe:
schwarz
Nutzlänge:
0,4 m
Umfang:
0,8 m
Bandbreite:
48 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: dolezych bandschlinge, bandschlinge, bandschlinge 0,4 m, Hebeschlinge, Rundschlingen, 4000365701
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
440
70
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,30*
2 Tage
440
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,91*
€ 1,31*
4 Tage
330
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,33*
7 Tage
440
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,38*
Lager 4757
450
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,15*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001306-000000-000
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.