Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang
Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100265
Herst.-Nr.:
     31-05430482-000500-001
EAN/GTIN:
     4032378111718
Suchbegriffe:
Bandschlinge
Einwegbandschlinge
Kranschlinge
Rundschlinge
(Sicherheitsfaktor 1:5) werden für den Transport von Gütern vom Hersteller bis zum Endverbraucher eingesetzt · es dürfen keine unterschiedlichen Lasten angeschlagen werden · am Ende der Transportkette müssen sie unbrauchbar gemacht und entsorgt werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
750 kg
Farbe:
schwarz
Nutzlänge:
0,5 m
Umfang:
1,0 m
Bandbreite:
48 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: dolezych bandschlinge 0,5m, bandschlinge, bandschlinge 0,5m, Hebeschlinge, Rundschlingen, 4000365702
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,36*
27 Tage
nicht lagernd
60
pro Box
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,38*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,42*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,43*
Lager 4757
30
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,30*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001306-000000-000
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.