Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterparka AALBORG Gr.S marine/schwarz TEXXOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1100290
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     4136-S
EAN/GTIN:
     4031301022978
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
EN 343 Kl. 3/3 · 100% Polyester · wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter · umlaufende Reflexpaspel auf Front & Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern · Sturmkapuze im Kragen · diverse Taschen. elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln · Wassersäule: ca. 2000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/schwarz
Größe:
S
Marke:
TEXXOR
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 30,99*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,46*
€ 43,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,91*
€ 43,87*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 36,86*
€ 46,43*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 41,18*
€ 51,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023005
ab € 33,48*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023012
ab € 33,63*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023029
ab € 33,63*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 L
ab € 33,76*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 M
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.